SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM121)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(01)R1/8
アクチュエータの種類
(02)一方向作動ローラレバー
注文コード
43548627
品番
VM121-01-02SA-B
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・アクチュエータの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(01)R1/8
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(02)一方向作動ローラレバー
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(1)横配管-押棒タイプ(短)
アクチュエータ追記号
(S)ローラ材質、硬化鋼
CADデータダウンロード