VM131-01-02SA-B V Series(VM131) SMC 43549756 VM131-01-02SA-B V Series(VM131) SMC 43549756

V Series(VM131)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01)R1/8 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(02)一方向作動ローラレバー 注文コード43549756 品番VM131-01-02SA-B
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9982,598
この商品は接続口径・オプション・アクチュエータの種類など12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(3)3ポート 接続口径(01)R1/8 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(02)一方向作動ローラレバー ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短) アクチュエータ追記号(S)ローラ材質、硬化鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする