SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM220)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02)R1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(01)ローラレバー
注文コード
43549932
品番
VM220-02-01A-B
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(02)R1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(01)ローラレバー
ボディオプション
(-)横面取付
CADデータダウンロード