VM220-02-01SA-B V Series(VM220) SMC 43549957

V Series(VM220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02)R1/4 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(01)ローラレバー 注文コード43549957 品番VM220-02-01SA-B
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は接続口径・オプション・アクチュエータの種類など56種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2)2ポート 接続口径(02)R1/4 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(01)ローラレバー ボディオプション(-)横面取付 アクチュエータ追記号(S)ローラ材質、硬化鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする