VM220-F02-34GA V Series(VM220) SMC 43549984

V Series(VM220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(F02)G1/4 オプション(-)ブラケットなし アクチュエータの種類(34)セレクタ(2位置) 注文コード43549984 品番VM220-F02-34GA
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は接続口径・オプション・アクチュエータの種類など56種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2)2ポート 接続口径(F02)G1/4 オプション(-)ブラケットなし アクチュエータの種類(34)セレクタ(2位置) ボディオプション(-)横面取付 アクチュエータ追記号(G)緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする