SMC
V Series(VM220)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(N02)NPT1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(07)クロスローラプランジャ
注文コード
43550027
品番
VM220-N02-07SA
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(N02)NPT1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(07)クロスローラプランジャ
ボディオプション
(-)横面取付
アクチュエータ追記号
(S)ローラ材質、硬化鋼
CADデータダウンロード