SMC
V Series(VM220)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(02)R1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(02)一方向作動ローラレバー
注文コード
43550054
品番
VM220-02-02SA-B
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(02)R1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(02)一方向作動ローラレバー
ボディオプション
(-)横面取付
アクチュエータ追記号
(S)ローラ材質、硬化鋼
CADデータダウンロード