VM220-02-32YA-B V Series(VM220) SMC 43550124

V Series(VM220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02)R1/4 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(32)押ボタン/平長頭 注文コード43550124 品番VM220-02-32YA-B
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は接続口径・オプション・アクチュエータの種類など56種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2)2ポート 接続口径(02)R1/4 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(32)押ボタン/平長頭 ボディオプション(-)横面取付 アクチュエータ追記号(Y)黄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする