SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM220)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02)R1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(30)押ボタン/キノコ頭
注文コード
43550142
品番
VM220-02-30GA-B
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(02)R1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(30)押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
(-)横面取付
アクチュエータ追記号
(G)緑
CADデータダウンロード