曜日別特売
VM220-02-07SA-B V Series(VM220) SMC 43550264

V Series(VM220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02)R1/4オプション(B)ブラケットアクチュエータの種類(07)クロスローラプランジャ注文コード43550264品番VM220-02-07SA-B
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ポート数(2)2ポート接続口径(02)R1/4オプション(B)ブラケットアクチュエータの種類(07)クロスローラプランジャボディオプション(-)横面取付アクチュエータ追記号(S)ローラ材質、硬化鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする