VM220U-F02-34BA V Series(VM220U) SMC 43550395

V Series(VM220U)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数(2)2ポート 接続口径(F02)G1/4 注文コード43550395 品番VM220U-F02-34BA
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はポート数・接続口径など21種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2)2ポート 接続口径(F02)G1/4 オプション(-)ブラケットなし アクチュエータの種類(34)セレクタ(2位置) ボディオプション(U)下面取付用ねじ付 アクチュエータ追記号(B)黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする