VM230-02-01SA-B V Series(VM230) SMC 43550508

V Series(VM230)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02)R1/4 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(01)ローラレバー 注文コード43550508 品番VM230-02-01SA-B
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は接続口径・オプション・アクチュエータの種類など72種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(3)3ポート 接続口径(02)R1/4 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(01)ローラレバー ボディオプション(-)横面取付 アクチュエータ追記号(S)ローラ材質、硬化鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43550815
2021-05-05
用途:
機械のメンテナンスに使用
KT-S 様 (サービス業)

元通りになりました
正常に使用出来ています
SMCさんのは型番検索がいつも大変ですが今回も上手くいきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする