VM250-F02-35BA V Series(VM250) SMC 43551235 VM250-F02-35BA V Series(VM250) SMC 43551235

V Series(VM250)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43551235 品番 VM250-F02-35BA
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ポート数(5)5ポート 接続口径(F02)G1/4 アクチュエータ追記号(B)黒 オプション(-)ブラケットなし アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(-)横面取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする