大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=10)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M4.5
長さ(mm)
55
20
25
30
40
50
55
35
45
70
75
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43572742
品番
M4×55
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
55
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧