大阪魂
TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
¥7,498
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
16
16
25
30
40
50
55
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43584965
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
ドライブサイズ
T25
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
穴の形状
TRX
寸法dk(Φmm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧