M6×16 TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43585017

TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
内容量1箱(500個)注文コード43585017品番M6×16
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
ドライブサイズ
T30
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
TRX
寸法dk(Φmm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする