大阪魂
TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
¥6,898
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43585114
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
ドライブサイズ
T30
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
TRX
寸法dk(Φmm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧