大阪魂
TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
¥5,498
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
16
20
25
30
35
40
50
80
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43585421
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
ドライブサイズ
T25
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
穴の形状
TRX
寸法dk(Φmm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧