曜日別特売
M6×12 (+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43585446

(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
内容量1箱(350個)注文コード43585446品番M6×12
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(Φmm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする