大阪魂
(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
¥6,498
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
20
10
12
16
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43585464
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(Φmm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧