大阪魂
(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
¥13,980
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
25
10
12
16
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43585534
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧