曜日別特売
M5×30 TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43585543

TRX皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
内容量1箱(600個)注文コード43585543品番M5×30
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
ドライブサイズ
T25
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
穴の形状
TRX
寸法dk(Φmm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする