大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(700個)
¥7,098
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
長さ(mm)
16
6
8
10
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43586934
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧