大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
¥14,980
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43589226
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.97/(最小)4.84
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧