※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
注文コード
43594066
品番
VO307-3DO1
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル定格電圧・電圧
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
管接続口径
(-) ポートなし
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
圧力接続タイプ
(-)標準タイプ(0.7MPa)
設定圧力(MPa)
(-) 標準タイプ (0.7)
保護回路
(-) なし
コネクタ
コネクタなし
バルブ
(-)標準タイプ
ボディ形式
(O) マニホールド用
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード