※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード43594084 品番VO307-1DO1
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・電圧など63種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 管接続口径(-) ポートなし リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 圧力接続タイプ(-)標準タイプ(0.7MPa) 設定圧力(MPa)(-) 標準タイプ (0.7) 保護回路(-) なし コネクタコネクタなし バルブ(-)標準タイプ ボディ形式(O) マニホールド用 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする