VO325-002DLS-M VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325) SMC 43595956

※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43595956品番VO325-002DLS-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
ポート数3定格電圧(V)(2) 200 AC(50/60Hz)管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)リード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド形マニュアル(M) ロック式(要工具)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする