大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(6000個)
¥33,980
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43603637
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧