8100 Eco-clean+ 5W30

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4L×4缶) 注文コード43616528 品番11112931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、
それぞれディーゼルエンジン用オイルの規格であるJASO DL-1、ACEA C1に適合。
JASO DL-1を指定したトヨタハイエース、日産NV、マツダスカイアクティブDなどに最適。

SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成 用途ディーゼル車用(ストリート系) タイプFORD WSS M2C 934B、JAGUARSTJLR.03.5005 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAC1 JASO規格DL-1相当 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31377614
2021-03-05
用途:
エンジンオイル交換

ACEA C1規格のオイルに選択肢が少ないなか、特別高価な訳ではなく、
手ごろな値段で性能も満足できるので、良いものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする