MOTUL
MOTULの エンジンオイル
MOTULの ガソリン専用
4100 POWER 15W50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(1L×12缶)
注文コード
43616659
品番
11202521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高温時の粘度変化が少なく、油性を保持し、燃料希釈を低減。オイルが酷使されるサマー・シーズン等で威力を発揮します。
SAE
15W-50
ベースオイル
化学合成
API
SL/CF相当
用途
ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)
タイプ
VW 501 01-050 00、MB 229.1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A3/B4
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません