マルチスタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43637327 品番DG-CAM23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。

耐荷重(kg)4 質量(g)350 縮長(mm)約560 付属品専用キャリングケース 材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560 取付ねじカメラ:1/4-20UNC アズワン品番64-0909-92 脚径(mm)Φ27 伸長(mm)約1780
注意
※重い機材や長いレンズ付きの機材を乗せるとバランスが悪くなりますので、取り扱いにご注意ください。
※移動時は必ず一脚からカメラを外してください。落下、破損の原因となります。
※破損や事故などの防止のため、クイックレバーは完全にロックした状態でご使用ください。クイックレバーで手を挟んだりしないよう、取り扱いには十分ご注意ください。
※けがや事故の原因になりますので、本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないようご注意ください。
※本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブルなどについて、メーカーでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※商品の機能を損なうおそれがありますので、用途以外の目的でご使用にならないでください。
※本製品は改良・改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする