M6×25 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 43638576

六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クロニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
25
14
15
16
18
20
22
5
8
10
12
30
40
35
45
6
50
55
60
65
28
70
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード43638576品番M6×25
販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
4.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
6.8
寸法R1(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする