VPA4270-12-N V Series(VPA4270) SMC 43657443 VPA4270-12-N V Series(VPA4270) SMC 43657443

V Series(VPA4270)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43657443 品番 VPA4270-12-N
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ねじの種類(N)NPT 管接続口径(12)11/4(32A) 切換方式(2)2位置ダブルパイロット 配管形式(0)横配管 ボディサイズ(7)11/4基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする