曜日別特売
VPA542V-1-03NB VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V) SMC 43657793

※1-2-M17-2-VPA300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03)3/8ねじの種類(N)NPT切換方式(B)N.O.(ノーマルオープン)注文コード43657793品番VPA542V-1-03NB
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数3ねじの種類(N)NPT管接続口径(03)3/8切換方式(B)N.O.(ノーマルオープン)バルブ(V)真空仕様形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする