VQD1121U-6LO-M5 V Series(VQD1121U) SMC 43709733 VQD1121U-6LO-M5 V Series(VQD1121U) SMC 43709733

V Series(VQD1121U)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43709733 品番VQD1121U-6LO-M5
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数4 管接続口径M5 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 使用流体空気

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする