VQZ1150-5MOB1-Q V Series(VQZ1150) SMC 43714588

 

VQZ1150-5MOB1-Q V Series(VQZ1150) SMC 43714588
VQZ1150-5MOB1-Q V Series(VQZ1150) SMC 43714588

V Series(VQZ1150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
注文コード
43714588
品番
VQZ1150-5MOB1-Q
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする