SMC
V Series(VQZ1150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
注文コード
43714615
品番
VQZ1150-5LJ1-01T
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの種類
NPTF
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/8
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24