※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
KITZ(キッツ)
ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
50
10
15
20
25
32
40
50
65
80
接続方式
管ネジ込み形
管フランジ
管ネジ込み
管ネジ込み形
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43714967
品番
50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,822
販売価格(税別)
¥
79,838
バスケットに入れる
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途
油分を嫌う流体配管に使用
呼び径(A)
50
接続方式
管ネジ込み形
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
クラス
10K
加工内容
洗浄処理品
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材