アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 非常食
ケース 豚汁 500g ×12入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500g×12パック)
注文コード
43738837
品番
500g×12入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
生野菜を使用し、旨味・甘みを逃がさず美味しく煮込みました。
熱湯で温めるだけの簡単調理。
たっぷり3人前。
用途
簡単おいしい豚汁です。
種類
トン汁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×40×210
賞味期限
2年
原材料
野菜(大根(国産)、人参、ごぼう)、味噌(大豆を含む)、、豚肉、こんにゃく、みりん、肉エキス(鶏肉、・豚肉を含む)、かつお節エキス(小麦を含む)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
栄養成分
1袋あたり:エネルギー40kcal/たんぱく質1.8g/脂質2.0g/炭水化物3.6g/食塩相当量1.0g
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません