VS4110-011UP-N V Series(VS4110) SMC 43761497

V Series(VS4110)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/8 注文コード43761497 品番VS4110-011UP-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はねじの種類・管接続口径75種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/8 切換方式2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする