SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VS4210)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/8(裏配管はなし)
注文コード
43763493
品番
VS4210-034DL-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,550
この商品は
ねじの種類・管接続口径
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/8(裏配管はなし)
切換方式
2位置ダブル