曜日別特売
VS4311-015DL V Series(VS4311) SMC 43764665

V Series(VS4311)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43764665品番VS4311-015DL
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする