VT315E-026H VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E) SMC 43779785

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(H) グロメット 注文コード43779785 品番VT315E-026H
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は定格電圧・リード線取出方法など11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc リード線取出方法(H) グロメット 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気 リード線(m)0.6 保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロック式 バルブ(E)長期通電形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする