※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
3/8
注文コード
43780083
品番
VT325-031G-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
3/8
リード線取出方法
(G) グロメット、リード線長さ200mm
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
保護回路
(-) なし
バルブ
(-)標準タイプ
ボディ形式
(T) 直接配管形
マニュアル
(-) ノンロック式
CADデータダウンロード