※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 ねじの種類NPTF 管接続口径1/4 注文コード43780153 品番VT325-026C-T
参考基準価格(税別)¥12,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など83種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類NPTF 管接続口径1/4 リード線取出方法(C) コンジット 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 保護回路(-) なし バルブ(-)標準タイプ ボディ形式(T) 直接配管形 マニュアル(-) ノンロック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする