VT325-035DL-F-Q VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325) SMC 43780817

※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径3/8注文コード43780817品番VT325-035DL-F-Q
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径3/8リード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気保護回路(-) なしバルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形マニュアル(-) ノンロック式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする