VT325-035DLS-N VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325) SMC 43780844

※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径3/8注文コード43780844品番VT325-035DLS-N
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径3/8リード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形マニュアル(-) ノンロック式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする