VT325V-035G-N VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V) SMC 43780905

※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径3/8注文コード43780905品番VT325V-035G-N
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径3/8リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ200mm切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気保護回路(-) なしバルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形マニュアル(-) ノンロック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする