※1-2-M13-1-VV061 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手 ブラケット(F) ブラケット付 注文コード43781343 品番VV061-04C2-6H-C1F
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ブラケットなど60種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手 ブラケット(F) ブラケット付 連数バルブ搭載:4連 使用圧力範囲(H) 標準 (0〜0.7MPa) コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 (ランプ・サージ電圧保護回路付) コネクタケーブル(C1) コネクタケーブル付 (長さ300mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする