VV061-0840-6L-C3 VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061) SMC 43781535

※1-2-M13-1-VV061 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)ブラケット(-) ブラケットなし注文コード43781535品番VV061-0840-6L-C3
参考基準価格(税別)¥36,140販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)ブラケット(-) ブラケットなし連数バルブ搭載:8連使用圧力範囲(L) 大流量タイプ (0~0.3MPa)コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準 (ランプ・サージ電圧保護回路付)コネクタケーブル(C3) コネクタケーブル付 (長さ1000mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする